高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H

高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H - OSG(オーエスジー)

高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。
高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
不等分割刃がびびりを抑制します。
最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。

表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02材質超硬合金被削材炭素鋼(~40HRC)、合金鋼(~40HRC)、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
寸法LH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73977689AE-MS-H 3×R0.2607.56415.4
9,660
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
73977698AE-MS-H 3×R0.5607.56415.4
9,660
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
73977707AE-MS-H 4×R0.260106416.1
10,500
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
73977716AE-MS-H 4×R0.560106416.1
10,500
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
73977725AE-MS-H 4×R160106416.1
10,500
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
73977734AE-MS-H 5×R0.26012.56416.7
11,200
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
73977743AE-MS-H 5×R0.56012.56416.7
11,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
73977759AE-MS-H 5×R16012.56416.7
11,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
73977768AE-MS-H 6×R0.3601566-
12,100
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
73977777AE-MS-H 6×R0.5601566-
12,100
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
73977786AE-MS-H 6×R1601566-
12,100
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
73977795AE-MS-H 8×R0.3702086-
14,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
73977804AE-MS-H 8×R0.5702086-
14,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
73977813AE-MS-H 8×R1702086-
14,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
73977829AE-MS-H 8×R1.5702086-
14,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
73977838AE-MS-H 8×R2702086-
14,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
73977847AE-MS-H 10×R0.38025106-
20,100
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
73977856AE-MS-H 10×R0.58025106-
20,100
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
73977865AE-MS-H 10×R18025106-
20,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73977874AE-MS-H 10×R1.58025106-
20,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73977883AE-MS-H 10×R28025106-
20,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73977899AE-MS-H 10×R38025106-
20,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73977908AE-MS-H 12×R0.39030126-
25,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
73977917AE-MS-H 12×R0.59030126-
25,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
73977926AE-MS-H 12×R19030126-
25,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
73977935AE-MS-H 12×R1.59030126-
25,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73977944AE-MS-H 12×R29030126-
25,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73977953AE-MS-H 12×R39030126-
25,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【高硬度鋼用超硬エンドミル】 多刃スクエア・ラジアスタイプ[AE-MSS-H /AE-MS-H]製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする