高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H

高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H - OSG(オーエスジー)

高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。
高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
不等分割刃がびびりを抑制します。
最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。

表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金内容量1本
全13種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
寸法LH(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
被削材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73977969AE-MS-H 1602.512.764炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
5,560
4,198
4,618(税込)
当日出荷
73977978AE-MS-H 1.5603.81364炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
5,560
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
73977987AE-MS-H 260513.964炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
5,560
4,198
4,618(税込)
当日出荷
73977996AE-MS-H 2.5606.314.564炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
6,020
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73978005AE-MS-H 3607.515.464炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
6,470
4,598
5,058(税込)
当日出荷
73978014AE-MS-H 4601016.164炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
6,980
5,198
5,718(税込)
当日出荷
73978023AE-MS-H 56012.516.764炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
7,390
5,598
6,158(税込)
当日出荷
73978039AE-MS-H 66015-66炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
8,030
5,798
6,378(税込)
当日出荷
73978048AE-MS-H 87020-86炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
9,870
6,998
7,698(税込)
当日出荷
73978057AE-MS-H 108025-106炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
13,400
9,898
10,888(税込)
当日出荷
73978066AE-MS-H 129030-126炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
77032699AE-MS-H 1610540-166-
53,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
77032708AE-MS-H 2012050-206-
85,100
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【高硬度鋼用超硬エンドミル】 多刃スクエア・ラジアスタイプ[AE-MSS-H /AE-MS-H]製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする