高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H

高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H - OSG(オーエスジー)

高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。
高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
不等分割刃がびびりを抑制します。
最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。

表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首下長(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
寸法LH(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
干渉角度θk(°)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73978075AE-MSS-H 3×99454.514.862.855.784
6,470
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
73978084AE-MSS-H 4×12125061663.853.594
6,980
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
73978093AE-MSS-H 5×1515607.517.164.851.684
7,390
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
73978109AE-MSS-H 6×1818809-65.85-6
8,820
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
73978118AE-MSS-H 8×24249012-87.85-6
11,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73978127AE-MSS-H 10×303010015-109.85-6
14,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73978136AE-MSS-H 12×363611018-1211.8-6
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【高硬度鋼用超硬エンドミル】 多刃スクエア・ラジアスタイプ[AE-MSS-H /AE-MS-H]製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする