WHSU1-BE型 回転ヘッダーウレタン保温材付

WHSU1-BE型 回転ヘッダーウレタン保温材付 - オンダ製作所WHSU1-BE型 回転ヘッダーウレタン保温材付 - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。
保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。
回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。
保温材厚は10mm。埋設可能。

材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口数
連結数
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73981243WHSU1A-BE03接続:1(樹脂管16A)、2(樹脂管13A)21.75
8,980
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981259WHSU1A-BE04接続:1(樹脂管16A)、3(樹脂管13A)31.75
12,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981268WHSU1A-BE05接続:1(樹脂管16A)、4(樹脂管13A)41.75
16,220
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981277WHSU1A-BE06接続:1(樹脂管16A)、5(樹脂管13A)51.75
19,840
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981286WHSU1A-BE07接続:1(樹脂管16A)、6(樹脂管13A)61.75
23,460
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981295WHSU1A-BE08接続:1(樹脂管16A)、7(樹脂管13A)71.75
27,080
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981304WHSU1A-BE09接続:1(樹脂管16A)、8(樹脂管13A)81.75
30,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981313WHSU1A-BE10接続:1(樹脂管16A)、9(樹脂管13A)91.75
34,320
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする