DICプラスチック
ヘルメットA01-V ライナー付
ベンチレーション付
仕様
雨垂れ防止溝付
質量(g)
335
内装
HA1
衝撃吸収ライナー
あり(A01)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
使用区分
材質
ひもタイプ
頭囲(cm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73987254
A01-V
クリーム
飛来・落下物用/墜落時保護用
ABS樹脂
ワンタッチ式
55.5~61
アメリカン
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
73987263
A01-V
グリーン
飛来・落下物用/墜落時保護用
ABS樹脂
ワンタッチ式
55.5~61
アメリカン
¥
3,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
73987279
A01-V
ライトブルー
飛来・落下物用/墜落時保護用
ABS樹脂
ワンタッチ式
55.5~61
アメリカン
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
73987288
A01-V
スカイブルー
飛来・落下物用/墜落時保護用
ABS樹脂
ワンタッチ式
55.5~61
アメリカン
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
73987297
A01-V
紺
飛来・落下物用/墜落時保護用
ABS樹脂
ワンタッチ式
55.5~61
アメリカン
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
73987306
A01-V
遮熱ホワイト
飛来・落下物用/墜落時保護用
ABS樹脂
ワンタッチ式
55.5~61
アメリカン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください