DICプラスチック
ヘルメットSPA
長めのつばが特長
用途
ヘルメットSPA
質量(g)
380
内装
G3X
衝撃吸収ライナー
あり(SP)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
使用区分
材質
ひもタイプ
頭囲(cm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73987324
SPA
白
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
ABS樹脂
ワンタッチ式
55.5~58
MP型
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
73987333
SPA
クリーム
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
ABS樹脂
ワンタッチ式
55.5~58
MP型
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
73987349
SPA
黄
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
ABS樹脂
ワンタッチ式
55.5~58
MP型
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
73987367
SPA
スカイブルー
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
ABS樹脂
ワンタッチ式
55.5~58
MP型
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
73987358
SPA
グリーン
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
ABS樹脂
ワンタッチ式
55.5~58
MP型
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください