DICプラスチック
ヘルメットSPA-N ライナー付
SPAの雨溝付
用途
ヘルメットSPA-N ライナー付
仕様
雨垂れ防止溝付
材質
ABS樹脂
質量(g)
385
内装
PA
頭囲(cm)
55.5~59.5
衝撃吸収ライナー
あり(SP)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73987385
SPA-N
白
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
73987394
SPA-N
クリーム
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
73987403
SPA-N
黄
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください