曜日別特売

ヘルメットSYA-C

ヘルメットSYA-C - DICプラスチックヘルメットSYA-C - DICプラスチックヘルメットSYA-C - DICプラスチックヘルメットSYA-C - DICプラスチックヘルメットSYA-C - DICプラスチックヘルメットSYA-C - DICプラスチックヘルメットSYA-C - DICプラスチックヘルメットSYA-C - DICプラスチック

上方視界に配慮した一体型バイザーを採用

種類アメリカン材質帽体:ABS樹脂/バイザー:PC仕様雨垂れ防止溝付頭囲(cm)55.5~60衝撃吸収ライナーあり(SYVA)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
頭囲(cm)
内装
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73987498SYA-C HA2E-SYAV38055.5~60白/スモークHA2
4,800
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
73987507SYA-C HA2E-SYAV38055.5~60白/クリアHA2
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
73987516SYA-C HA2E-SYAV38055.5~60白/グリーンHA2
4,800
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
73987525SYA-C HA2E-SYAV38055.5~60白/蛍光オレンジHA2
4,800
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
73987534SYA-C HA2E-SYAV38055.5~60黄/スモークHA2
4,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
73987543SYA-C HA2E-SYAV38055.5~60スカイブルー/スモークHA2
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
73987559SYA-C HA2E-SYAV38055.5~60ライトグレー/スモークHA2
4,800
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
73987568SYA-C HA2E-SYAV38055.5~60紺/スモークHA2
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
73987577SYA-C HA2E-SYAV38055.5~60遮熱ホワイト/スモークHA2
4,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
73987586SYA-C SFE-SYAV38555.5~60白/スモークSF
5,100
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
73987595SYA-C SFE-SYAV38555.5~60白/クリアSF
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
73987604SYA-C SFE-SYAV38555.5~60白/グリーンSF
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
73987613SYA-C SFE-SYAV38555.5~60白/蛍光オレンジSF
5,100
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
73987629SYA-C SFE-SYAV38555.5~60黄/スモークSF
5,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
73987638SYA-C SFE-SYAV38555.5~60スカイブルー/スモークSF
5,100
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
73987647SYA-C SFE-SYAV38555.5~60ライトグレー/スモークSF
5,100
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
73987656SYA-C SFE-SYAV38555.5~60紺/スモークSF
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
73987665SYA-C SFE-SYAV38555.5~60遮熱ホワイト/スモークSF
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする