DICプラスチック
ヘルメットSYA-XV
通気孔付のスタンダード品。
仕様
雨垂れ防止溝付
材質
ABS樹脂
質量(g)
360
種類
アメリカン
内装
X2
頭囲(cm)
55.5~61
衝撃吸収ライナー
なし
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73987963
SYA-XV型X2E式
白
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
73987979
SYA-XV型X2E式
クリーム
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
73987988
SYA-XV型X2E式
黄
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
73987997
SYA-XV型X2E式
グリーン
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
73988006
SYA-XV型X2E式
スカイブルー
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
73988024
SYA-XV型X2E式
レッド
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
73988033
SYA-XV型X2E式
紺
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
73988049
SYA-XV型X2E式
ライトグレー
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
73988058
SYA-XV型X2E式
遮熱ホワイト
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
73988015
SYA-XV型X2E式
ピュアグリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください