曜日別特売

ヘルメットSYA-XV ライナー付

ヘルメットSYA-XV ライナー付 - DICプラスチックヘルメットSYA-XV ライナー付 - DICプラスチックヘルメットSYA-XV ライナー付 - DICプラスチックヘルメットSYA-XV ライナー付 - DICプラスチックヘルメットSYA-XV ライナー付 - DICプラスチックヘルメットSYA-XV ライナー付 - DICプラスチックヘルメットSYA-XV ライナー付 - DICプラスチックヘルメットSYA-XV ライナー付 - DICプラスチック

通気孔付のスタンダード品。

種類アメリカン材質ABS樹脂仕様雨垂れ防止溝付質量(g)390内装X2頭囲(cm)55.5~61衝撃吸収ライナーあり(SYAV)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
頭囲(cm)
種類
材質
ひもタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73988067SYA-XV型X2E-SYAV式飛来・落下物用/墜落時保護用55.5~61アメリカンABS樹脂ワンタッチ式
4,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
73988076SYA-XV型X2E-SYAV式飛来・落下物用/墜落時保護用55.5~61アメリカンABS樹脂ワンタッチ式クリーム
4,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
73988085SYA-XV型X2E-SYAV式飛来・落下物用/墜落時保護用55.5~61アメリカンABS樹脂ワンタッチ式
4,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
73988094SYA-XV型X2E-SYAV式飛来・落下物用/墜落時保護用55.5~61アメリカンABS樹脂ワンタッチ式グリーン
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
73988103SYA-XV型X2E-SYAV式飛来・落下物用/墜落時保護用55.5~61アメリカンABS樹脂ワンタッチ式スカイブルー
4,500
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
73988128SYA-XV型X2E-SYAV式飛来・落下物用/墜落時保護用55.5~61アメリカンABS樹脂ワンタッチ式レッド
4,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
73988137SYA-XV型X2E-SYAV式飛来・落下物用/墜落時保護用55.5~61アメリカンABS樹脂ワンタッチ式
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
73988146SYA-XV型X2E-SYAV式飛来・落下物用/墜落時保護用55.5~61アメリカンABS樹脂ワンタッチ式ライトグレー
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
73988155SYA-XV型X2E-SYAV式飛来・落下物用/墜落時保護用55.5~61アメリカンABS樹脂ワンタッチ式遮熱ホワイト
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
73988119SYA-XV型X2E-SYAV式飛来・落下物用/墜落時保護用55.5~61アメリカンABS樹脂ワンタッチ式ピュアグリーン
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする