DICプラスチック
ヘルメットSYA-2
高機能汗取りをプラス
仕様
雨垂れ防止溝付
材質
ABS樹脂
質量(g)
425
種類
アメリカン
内装
JFS
頭囲(cm)
55.5~58
衝撃吸収ライナー
あり(S)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73988225
SYA-2型JFS-S式
白
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
73988234
SYA-2型JFS-S式
クリーム
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
73988243
SYA-2型JFS-S式
黄
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
73988259
SYA-2型JFS-S式
グリーン
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
73988268
SYA-2型JFS-S式
スカイブルー
¥
4,700
取扱い終了
73988277
SYA-2型JFS-S式
ライトブルー
¥
4,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください