DICプラスチック
ヘルメットSYA-2 特大
アメリカンスタイルの特大型
仕様
雨垂れ防止溝付
質量(g)
440
内装
SY特大
衝撃吸収ライナー
あり(SYA-IIL)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用区分
材質
ひもタイプ
頭囲(cm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73988286
SYA-2型特大内装SYA-2 L式
白
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
ABS樹脂
ワンタッチ式
58~64.5
アメリカン
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
73988295
SYA-2型特大内装SYA-2 L式
黄
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
ABS樹脂
ワンタッチ式
58~64.5
アメリカン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください