DICプラスチック
ヘルメットMPA-S
インナーシールド付
種類
MP型
ひもタイプ
ワンタッチ式
頭囲(cm)
55.5~58
材質
ABS樹脂
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
質量(g)
485
内装
PM
衝撃吸収ライナー
あり(K3)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73988505
MPA-S型PME-K3式
白
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
73988514
MPA-S型PME-K3式
クリーム
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
73988523
MPA-S型PME-K3式
黄
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください