DICプラスチック
ヘルメットAG05-S
警備向けモデルの決定版
ひもタイプ
ワンタッチ式
頭囲(cm)
55.5~59.5
材質
帽体:ABS樹脂、バイザーシールド:PC
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
質量(g)
580
内装
SY
衝撃吸収ライナー
あり(K7)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73988539
AG05-S型SYE-K7式
白
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
73988548
AG05-S型SYE-K7式
スカイブルー
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
73988557
AG05-S型SYE-K7式
紺
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください