ヘルメットAG05

ヘルメットAG05 - DICプラスチック

警備向けモデルの決定版

質量(g)530内装SY衝撃吸収ライナーあり(K7)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
材質
ひもタイプ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73988566AG05型SYE-K7式飛来・落下物用/墜落時保護用帽体:ABS樹脂、バイザーシールド:PCワンタッチ式55.5~59.5
5,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
73988575AG05型SYE-K7式スカイブルー飛来・落下物用/墜落時保護用帽体:ABS樹脂、バイザーシールド:PCワンタッチ式55.5~59.5
5,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
73988584AG05型SYE-K7式飛来・落下物用/墜落時保護用帽体:ABS樹脂、バイザーシールド:PCワンタッチ式55.5~59.5
5,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする