DICプラスチック
ヘルメットF03-V ライナー付
シンプルな軽量アメリカンタイプ
ベンチレーション付
材質
FRP
色
白
質量(g)
360
種類
アメリカン
内装
HA2
頭囲(cm)
55.5~62
衝撃吸収ライナー
あり(AO1)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73988609
F03-V型HA2E3-P-A01式V
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください