曜日別特売

ヘルメットSYF

ヘルメットSYF - DICプラスチックヘルメットSYF - DICプラスチックヘルメットSYF - DICプラスチックヘルメットSYF - DICプラスチックヘルメットSYF - DICプラスチックヘルメットSYF - DICプラスチック

ベストセラーSYシリーズのPC製SYシリーズの軽量FRPタイプ

種類アメリカン材質FRP仕様雨垂れ防止溝付頭囲(cm)55.5~60.5ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
頭囲(cm)
衝撃吸収ライナー
内装
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73988618SYF型SYF-P-S式36055.5~60.5あり(S)SYF
4,900
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
73988627SYF型SYF-P-S式36055.5~60.5あり(S)グリーンSYF
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
73988636SYF型SYF-P-S式36055.5~60.5あり(S)クリームSYF
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
73988645SYF型SYF-P-S式36055.5~60.5あり(S)SYF
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
73988654SYF型SYF-P-S式36055.5~60.5あり(S)ライトブルーSYF
4,900
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
73988663SYF型SYF-P-S式36055.5~60.5あり(S)ブルーSYF
4,900
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
73988679SYF型JFS-P-YF式38055.5~60.5あり(YF)JFS
5,400
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
73988688SYF型JFS-P-YF式38055.5~60.5あり(YF)グリーンJFS
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
73988697SYF型JFS-P-YF式38055.5~60.5あり(YF)クリームJFS
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
73988706SYF型JFS-P-YF式38055.5~60.5あり(YF)JFS
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
73988715SYF型JFS-P-YF式38055.5~60.5あり(YF)ライトブルーJFS
5,400
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
73988724SYF型JFS-P-YF式38055.5~60.5あり(YF)ブルーJFS
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする