DICプラスチック
ヘルメットSF-1
軽さ・強さ・流れるフォルムのグッドバランスモデル
質量(g)
330
内装
SF
衝撃吸収ライナー
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用区分
材質
ひもタイプ
頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73988916
SF-1型SF-P式
白
飛来・落下物用
FRP
ワンタッチ式
55.5~60
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
73988925
SF-1型SF-P式
グリーン
飛来・落下物用
FRP
ワンタッチ式
55.5~60
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください