DICプラスチック
ヘルメットSF-1 ライナー付
軽さ・強さ・流れるフォルムのグッドバランスモデル
材質
FRP
質量(g)
350
内装
SF
頭囲(cm)
55.5~60
衝撃吸収ライナー
あり(SF)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73988934
SF-1型SF-P-SF式
白
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
73988943
SF-1型SF-P-SF式
グリーン
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください