DICプラスチック
ヘルメットSF-1-V
ベンチレーション付
質量(g)
350
内装
SF
衝撃吸収ライナー
あり(SF)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用区分
材質
ひもタイプ
頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73988959
SF1‐V型SF-P-SF式V
白
飛来・落下物用/墜落時保護用
FRP
ワンタッチ式
55.5~60
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
73988968
SF1‐V型SF-P-SF式V
グリーン
飛来・落下物用/墜落時保護用
FRP
ワンタッチ式
55.5~60
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください