DICプラスチック
ヘルメットMP
定番MPスタイルのベストセラーモデル
材質
FRP
質量(g)
395
種類
MP型
内装
PM
頭囲(cm)
55.5~60.5
衝撃吸収ライナー
なし
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73988995
MP型PM-P式
白
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
73989004
MP型PM-P式
グリーン
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
73989013
MP型PM-P式
クリーム
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
73989029
MP型PM-P式
黄
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
73989038
MP型PM-P式
ライトブルー
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
73989047
MP型PM-P式
ブルー
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください