DICプラスチック
ヘルメットMP ライナー付
定番MPスタイルのベストセラーモデル
種類
MP型
ひもタイプ
ワンタッチ式
頭囲(cm)
55.5~60.5
材質
FRP
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
質量(g)
425
内装
PM
衝撃吸収ライナー
あり(MP)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73989056
MP型PM-P-MP式
白
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
73989065
MP型PM-P-MP式
グリーン
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
73989074
MP型PM-P-MP式
クリーム
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
73989083
MP型PM-P-MP式
黄
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
73989099
MP型PM-P-MP式
ライトブルー
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
73989108
MP型PM-P-MP式
ブルー
¥
3,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください