DICプラスチック
ヘルメットMM
コンパクトモデル
材質
FRP
色
白
質量(g)
355
種類
MP型
内装
PA
頭囲(cm)
55.5~58
衝撃吸収ライナー
なし
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73989117
MM型PA-P式
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください