ヘルメットHK

ヘルメットHK - DICプラスチックヘルメットHK - DICプラスチック

上部リブ構造と全周ツバ付

種類MP型ひもタイプワンタッチ式頭囲(cm)55.5~58材質FRP内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用区分
質量(g)
内装
衝撃吸収ライナー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73989135HK型PM-P式飛来・落下物用400PMなし
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
73989144HK型PM-P式グリーン飛来・落下物用400PMなし
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
73989153HK型PA-P-HP式飛来・落下物用/墜落時保護用425PAあり(HP)
3,800
取扱い終了
73989169HK型PA-P-HP式グリーン飛来・落下物用/墜落時保護用425PAあり(HP)
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする