DICプラスチック
ヘルメットPMP
定番MPスタイルのPC製
種類
MP型
材質
PC
質量(g)
425
頭囲(cm)
55~62
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭囲(cm)
衝撃吸収ライナー
色
内装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73989178
PMP型-SA-1 内装ライナー付
55~62
あり(インモールドシェル一体型)
白
HA5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
73989187
PMP型-SA-1 内装ライナー付
55~62
あり(TH-8)
薄グレー
SA-1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
73989196
PMP型-SA-1 内装ライナー付
55~62
あり(TH-8)
薄黄
SA-1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
73989205
PMP型-SA-1 内装ライナー付
55~62
あり(TH-8)
黄
SA-1
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
73989214
PMP型-EH 内装ライナー付
55~62
あり(TH-8)
白
EH
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
73989239
PMP型-EH 内装ライナー付
55~62
あり(TH-8)
薄黄
EH
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
73989248
PMP型-EH 内装ライナー付
55~62
あり(TH-8)
黄
EH
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
73989223
PMP型-EH 内装ライナー付
55~62
あり(TH-8)
薄グレー
EH
¥
4,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください