DICプラスチック
ヘルメットSYP
ベストセラーSYシリーズのPC製
材質
PC
質量(g)
405
種類
アメリカン
内装
SY
頭囲(cm)
55.5~57.5
衝撃吸収ライナー
あり(S)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73989257
SYP型SYE3-S式
白
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
73989266
SYP型SYE3-S式
黄
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
73989275
SYP型SYE3-S式
グリーン
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
73989284
SYP型SYE3-S式
アクアブルー
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください