DICプラスチック
ヘルメットSP25
警備業界向けスタンダード
質量(g)
440
内装
SY
衝撃吸収ライナー
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
使用区分
材質
ひもタイプ
頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73989293
SP25型SYE3式
白
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
PC
ワンタッチ式
55.5~59.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73989309
SP25型SYE3式
コバルトブルー
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
PC
ワンタッチ式
55.5~59.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください