DICプラスチック
ヘルメットSP25 ライナー付
警備業界向けスタンダード
材質
PC
質量(g)
470
内装
SY
頭囲(cm)
55.5~59.5
衝撃吸収ライナー
あり(SP-25)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73989318
SP25型SYE3-SP25式
白
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
73989327
SP25型SYE3-SP25式
コバルトブルー
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください