DICプラスチック
ヘルメットSP25-V ライナー付
ベンチレーション付
材質
PC
質量(g)
470
内装
SY
頭囲(cm)
55.5~59.5
衝撃吸収ライナー
あり(SP-25)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73989354
SP-25V型SYE3-SP25式
白
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
73989363
SP-25V型SYE3-SP25式
コバルトブルー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください