DICプラスチック
ヘルメットEMP
定番のMPスタイルのPC製
質量(g)
395
内装
PM
衝撃吸収ライナー
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
使用区分
材質
ひもタイプ
頭囲(cm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73989379
EMP型PM式
白
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
PC
ワンタッチ式
55.5~59
MP型
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
73989397
EMP型PM式
薄黄
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
PC
ワンタッチ式
55.5~59
MP型
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
73989388
EMP型PM式
薄クリーム
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
PC
ワンタッチ式
55.5~59
MP型
¥
3,500
取扱い終了
73989406
EMP型PM式
グリーン
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
PC
ワンタッチ式
55.5~59
MP型
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください