モノタロウ

ステンレスブラケット

ステンレスブラケット - モノタロウステンレスブラケット - モノタロウステンレスブラケット - モノタロウステンレスブラケット - モノタロウステンレスブラケット - モノタロウステンレスブラケット - モノタロウステンレスブラケット - モノタロウステンレスブラケット - モノタロウ
(8件のレビュー)

ステンレス製の錆に強いブラケットです。

用途ステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304材質(ビス)SUS304仕上ヘアーライン内容量1本
注意
用途以外にはお使いにならないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
形状
呼び径(mm)
種別
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7403796819mm止ビス 2.9×22(4本)直止191937.552.547
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7403797719mm通ビス 2.9×22(4本)直通191937.552.547
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7403798625mm止ビス 3.5×22(4本)直止252541.559.852.5
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7403799525mm通ビス 3.5×22(4本)直通252541.559.852.5
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7403800432mm止ビス 3.5×25(4本)直止32325072.860
589
648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7403801332mm通ビス 3.5×25(4本)直通32325072.860
589
648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7403802938mm止ビス 3.5×25(4本)直止383851.577.863
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7403803838mm通ビス 3.5×25(4本)直通383851.577.863
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74038013
2025-12-03
用途: 自宅階段手すり交換用
榎本農場農・林・水産業

値段の割に見てくれもよく、軽くて交換作業もしやすかったですね。

2025-10-04
用途: 屋外でパイプの支持として
その他業種

モノタロウ オールステンレスパイプ19mmにピッタリ入って、良かったです。屋外で簡易的なカーテンレールとして使っています。

対象商品 : 74038013
2024-08-30
用途: オーニングの部品
製造業

コスパも良く、パイプにちょうどいい寸法で、見た目もカッコいい。

対象商品 : 74038004
2024-02-12
用途: 手すり取り付け
その他業種

近くのホームセンターで購入予定でしたが、こちらにして
よかったです。お値段も安くて丈夫なしっかりとした商品でした。再度購入したいです。

対象商品 : 74037968
2023-06-05
用途: クローゼット内枕棚幕板への取付(コート掛け用)
ユニリフォーム株式会社

モノタロウブランドのステンレスパイプとの組み合わせで取付をしましたが、パイプは鏡面仕上げでブラケットはヘアライン仕上げでしたので、見た目の統一感が今一つでした。
ヘアラインもかなり目立つラインの為、もう少し落ち着いたラインタイプ、更には鏡面タイプのブラケットの選択も出来る様にしてもらいたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 74037986
2023-09-21
用途: 自宅のDIY

価格も手ごろであり、特に問題なく取付できたので満足です。

対象商品 : 74038029
2022-06-02
用途: 階段手摺新設に利用
Shotbar JULEP飲食業

見た目の質感もとてもよく高級感がありました。質感が優れているにもかかわらず、軽量で作業がしやすくとても素晴らしい商品と感じました。

対象商品 : 74038004
2023-01-04
用途: 手すりの取付け

ホームセンターで購入するよりお安くコスパ良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする