曜日別特売
モノタロウ

ステンレスブラケット 首長

ステンレスブラケット 首長 - モノタロウステンレスブラケット 首長 - モノタロウステンレスブラケット 首長 - モノタロウステンレスブラケット 首長 - モノタロウステンレスブラケット 首長 - モノタロウステンレスブラケット 首長 - モノタロウステンレスブラケット 首長 - モノタロウステンレスブラケット 首長 - モノタロウ
(7件のレビュー)

ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。

用途ステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304材質(ビス)SUS304仕上ヘアーライン内容量1本
注意
用途以外にはお使いにならないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
形状
呼び径(mm)
種別
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7403789819mm通ビス 2.9×22(4本)直通1919607547
619
681(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7403790725mm止ビス 3.5×22(4本)直止25257189.352.5
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7403791625mm通ビス 3.5×22(4本)直通25257189.352.5
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7403792532mm止ビス 3.5×25(4本)直止323282104.860
739
813(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7403793432mm通ビス 3.5×25(4本)直通323282104.860
739
813(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7403794338mm止ビス 3.5×25(4本)直止3838106132.363
829
912(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7403795938mm通ビス 3.5×25(4本)直通3838106132.363
829
912(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7403788919mm止ビス 2.9×22(4本)直止1919607547
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7403788919mm止2948359919mm止19mm止 ステンレスブラケット 首長 フジテック・ジャパン 29483599ステンレスブラケット 首長フジテック・ジャパン1個
769
税込846
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74037916
2026-01-05
用途: 屋外日除け
建設業・工事業

速い対応ありがとうございました。ただ1ヶだけ、通しでなく止が混入していました。

対象商品 : 74037959
2023-11-30
用途: 洗濯干し
アイディアル総合保険金融・保険業

作ったウッドデッキに屋根を着けて、その下で洗濯物を干したく購入。ピッタリ。また増設する為に購入必ずします。

1が参考にしています
対象商品 : 74037934
2023-12-08
用途: 室内の物干しの製作
教育・研究機関

モノタロウ オールステンレスパイプを天井から吊り下げるために購入しました。
ビスが付属しているため、別途購入しなくてすみます。
実際の見た目や強度には全く問題ないと思います。

対象商品 : 74037889
2023-11-16
用途: タオルかけのステン棒用につかっています

光のなさ具合、雰囲気がよい。使っての耐久性とかは、錆ておかしくならなければよい。
それらの点が気に入っている内容です。

対象商品 : 74037925
2023-12-23
用途: カート止めの作業
建設業・工事業

製品に関しては、大変満足致しました。
また、機会がありましたら購入したいと思います。

対象商品 : 74037916
2023-04-06
用途: ロフトの手摺受け
高保不動産業

長さがジャストのものを探しておりましたが、丁度良いものが見つかり助かりました。ありがとうございます。

対象商品 : 74037889
2022-08-13
用途: 問題なし
サービス業

仕上げもきれいで強度もあります。
価格もそこそこでいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする