タンガロイ
防振機構付きPSCアダプタ C-D**-L***-9D-C
仕様
SS:C6、CSP:With coolant hole
材質
Steel
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械側接続径(mm)
63.000
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法LB(mm)
接続径
寸法LPR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73989677
C6-D25-L230-9D-C
1.65
200.10
ワーク側:25.000
230.50
¥
419,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73989686
C6-D32-L288-9D-C
2.73
259.50
ワーク側:32.000
288.50
¥
428,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73989695
C6-D40-L368-9D-C
4.45
339.00
ワーク側:40.000
368.50
¥
478,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください