タンガロイ
チップ LOGT-NDJ
寸法S(mm)
2.00
穴の形状
円筒穴
寸法RE(mm)
0.4
切削径(Φmm)
12.00(最小)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切削径(Φmm)
13.99
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73989765
LOGT060204R-NDJ AH9130
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください