TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス南京錠
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80タイプを装備。
ステンレス製で耐食性に優れています。
解錠状態では鍵は固定され鍵を抜くことはできません(施錠忘れ防止)。
用途
大型フェンス・点検口
付属品
キー2本
材質
本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)
表面処理
本体:ヘアライン仕上、吊金:バレル研磨、錠前部:クロムめっき(MBCr)
ロック
キー式
材質(吊)
ステンレス鋼棒(SUS304)
鍵違い数
最大11万8000通
内容量
1個
注意
※止め番・指定同番・指定番号・マスターシステムも製作します。
※TAK60・TAK70・0200・R200などに組換えします。お問合せください。
※設置後のキーNo.の変更に対応可能な、ローター交換対応仕様もあります。
※施錠方法は吊金を押込みながら、鍵を回してください。
※キーロックタイプ(吊金を奥まで押込み、キーで施錠してください。)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73990027
C-1547-50 鍵違い
426
55
42
50
23
¥
10,403
¥
11,443
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73990036
C-1547-65 鍵違い
585
60
49
65
32
¥
12,864
¥
14,150
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください