TAKIGEN(タキゲン)
六角レンチ締付ファスナー
別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。
さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。
小扉の密閉に最適です。
用途
航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器
材質
本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー:黄銅線・黄銅異型棒
質量(g)
115
表面処理
本体:切削仕上、キー:ニッケルめっき(MBNi)
寸法W1(mm)
22
寸法W2(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73990219
C-1174-A
¥
9,067
¥
9,974
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください