曜日別特売

防塵ゴム

防塵ゴム - TAKIGEN(タキゲン)防塵ゴム - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

EPDM性のため、耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。

用途冷蔵庫・厨房機器・医療機器材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック質量(g)60(1m)使用温度範囲(℃)-20~70硬度20内容量1個
注意
※1巻50mでも販売します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73990228C-300-CH-17-21-EP
1,700
1,870(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73990228
2023-03-07
用途: 密閉扉のパッキンとして使用

パッキンをつぶした時の反力がどのくらいか知りたくて購入しました。スポンジ製なので想像以上に反力は小さく、ある程度のシール性を確保するのは、中空部分が全て潰れるほど変形させる必要があることが分かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする