TAKIGEN(タキゲン)
GTロック
鍵を錠前に差込んで90°回転させると、鍵の突起が本体内部に引っかかる構造のため、取手代わりに使用可能です。
一カ所抜け仕様のため、施錠忘れを防止します。
用途
取手と錠前を必要とする機器の扉・ロッカーなど
材質
錠前本体・シリンダーヘッド:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)
100
表面処理
錠前本体・シリンダーヘッド:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵違い数
最大3000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73990648
C-484(#GT0484)
¥
3,234
¥3,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73990657
C-484 鍵違い
¥
3,443
¥3,787
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください