宅配ボックスラッチ錠

宅配ボックスラッチ錠 - TAKIGEN(タキゲン)宅配ボックスラッチ錠 - TAKIGEN(タキゲン)

戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。
鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。
(解錠時は鍵が必要です)
鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。
非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。

用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚)材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)165最大適合板厚(mm)4鍵違い数500通り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73990693CP-500(違い)
3,531
2,898
アウトレット
3,188(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする