曜日別特売

インジケーター付宅配ボックスラッチ錠

インジケーター付宅配ボックスラッチ錠 - TAKIGEN(タキゲン)インジケーター付宅配ボックスラッチ錠 - TAKIGEN(タキゲン)

戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。
鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。
(解錠時は鍵が必要です)
鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。
インジケーター付のため、荷物が届いているか一目で分かります。
非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。

用途戸建向けの宅配ボックス鍵違い数1500通り材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー質量(g)235最大適合板厚(mm)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大適合板厚(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73990709CP-578(違い)2.5
4,847
5,332(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする