TAKIGEN(タキゲン)
ハンガーフック
パネル切欠き穴に本品をセットし、ドライバーで増し締めすることで取付けられます。
(取付け後、ビスキャップをはめます)
ロータリーダンパー搭載により、衝撃音が抑制されます。
片手で荷物を掛けられます。
用途
コート掛け
材質
本体・アーム:亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
86
耐荷重
49N
表面処理
本体・アーム:焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73990946
C-990
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください