ショックノンテープ

ショックノンテープ - エーモンショックノンテープ - エーモンショックノンテープ - エーモンショックノンテープ - エーモンショックノンテープ - エーモンショックノンテープ - エーモンショックノンテープ - エーモンショックノンテープ - エーモン
(3件のレビュー)

難燃性フォームを使用
断熱性に優れている
独立気泡構造で吸水性は極めて低い

用途振動緩和や機器取り付け時のすき間埋めにテープ長さ(m)1内容量1個
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
739910343961230
オープン
299
329(税込)
当日出荷
739910433962515
オープン
249
274(税込)
当日出荷
739910593963530
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73991034
2024-01-25
用途: 自動車配線固定
製造業

ドライブレコーダー配線等に使用しました。
配線の固定はもちろんリヤカメラ配線を天井パネル内に施工する場合にとても便利です。

対象商品 : 73991034
2024-06-05
用途: 内装作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

全体的に満足しています。価格も低価格ですが普通に使用できています。

対象商品 : 73991034
2022-04-13
用途: 電装品回り
自動車・二輪車・自転車関連業

主に配線の固定用として購入しました。ドラレコやナビのアンテナを、ピラーに配線する際に、貼り付けています。その他、オーディオの隙間や振動ビビり止めとしても活躍しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする