エーモン
ビニールテープ
絶縁性・耐候性に優れたビニールテープ
JIS C 2336規格品
用途
ハーネスやコードの結束・絶縁保護に
色
赤/黒
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
内容量
1個
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73991278
3437
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください