曜日別特売

面ファスナーテープ (L) シボ面対応

面ファスナーテープ (L) シボ面対応 - エーモン面ファスナーテープ (L) シボ面対応 - エーモン面ファスナーテープ (L) シボ面対応 - エーモン

シボ加工面になじみやすい
繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います
用途に応じて自由にカットして使用できます
押し付けるだけでしっかり噛み合います

用途シボ加工されたポリプロピレン製ダッシュボード周辺への小物の脱着にセット内容オス、メス各1枚材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤寸法(mm)各47×150テープ幅(mm)47内容量1個
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
739918043955
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする