曜日別特売

面ファスナーテープ (M)

面ファスナーテープ (M) - エーモン面ファスナーテープ (M) - エーモン面ファスナーテープ (M) - エーモン
(1件のレビュー)

押し付けるだけでしっかり噛み合います
繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います
用途に応じて自由にカットして使用できます

用途
ダッシュボード周辺の小物脱着に
接着しにくいポリプロピレン製ダッシュボード周辺への小物の着脱に
セット内容オス、メス各1枚材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤寸法(mm)各30×150テープ幅(mm)30内容量1個
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
739918293952
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73991829
2024-03-19
用途: 車内のアクセサリー取付け

薄くて丈夫そうでいいです。通常は両面テープを使うと思いますが、電源などは、ファスナーテープのほうが固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする