エーモン
面ファスナーテープ (M) シボ面対応
シボ加工面になじみ易い
繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います
用途に応じて自由にカットして使用できます
押し付けるだけでしっかり噛み合います
用途
シボ加工面での小物・ケースなどの着脱に
セット内容
オス、メス各1枚
材質
本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法(mm)
各30×150
色
黒
テープ幅(mm)
30
内容量
1個
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73991838
3953
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください