住友林業緑化
プロエッジ
(1件のレビュー)
コストパフォーマンスに優れたアルミ製見切り材
アスファルト舗装やインターロッキング舗装など多彩な用途
ジョイント部材を必要としない高い施工性
用途
土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、芝・地被植物・砂利の見切り、アスファルト舗装の見切り
付属品
アンカー3本
高さ(mm)
101
材質(本体)
アルミ
長さ(m)
2.2
最小曲げ直径(mm)
1500
内容量
1セット(5本)
関連資料:
(0.3MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73992346
-
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません