オペラグラス ペット300B

オペラグラス ペット300B - MIZAR(ミザールテック)

軽くてカラフル、オペラグラスシリーズ。
スクエアータイプのオペラグラスです。ピント調整機能付です。カラーはゴールドとブル-の2色があります。

付属品ストラップ寸法(mm)43×97×20ブルー質量(g)70倍率(倍)3対物レンズ有効径(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73992574ペット300B
1,100
849
934(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする