MIZAR(ミザールテック)
オペラグラス ペット300G
軽くてカラフル、オペラグラスシリーズ。
スクエアータイプのオペラグラスです。ピント調整機能付です。カラーはゴールドとブル-の2色があります。
付属品
ストラップ
寸法(mm)
43×97×20
色
ゴールド
質量(g)
70
倍率(倍)
3
対物レンズ有効径(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73992583
ペット300G
¥
1,100
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください