MIZAR(ミザールテック)
コンパクトダハ双眼鏡 BD-10C
折り畳めてコンパクトに、ダハ式双眼鏡シリーズ
野外コンサートなどに最適、倍率10倍のダハ式双眼鏡です。
付属品
ケース、ストラップ
質量(g)
160
倍率(倍)
10
コーティング
マゼンタコート
対物レンズ有効径(mm)
21
サイズ(mm)
92×80×38
明るさ
4.4
ひとみ径(Φmm)
2.1
至近距離(m)
5.5
実視界(°)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73992766
BD-10C
¥
7,000
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください